Motion
320/32 X/Q

SKF
320/32 X/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 32 mm, 58 mm OD, Ancho cónico de 17 mm, Ancho copa de 13 mm
Artículo MI #03911628
No. Fabricante 320/32 X/Q
Precio68.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
320/32 X/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 32 mm, 58 mm OD, Ancho cónico de 17 mm, Ancho copa de 13 mm
Artículo MI #03911628
No. Fabricante 320/32 X/Q
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
Precio68.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    320
  • UPC_NO
    7316577327376

Descripción general

Descripción del fabricante
320/32 X SUSTITUYE A 320/32 X/Q

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs