Motion
32190
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Hexagonal, Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Forma de Hoja Ronda, Resistente a la Corrosión, Juego de 15 Piezas
Artículo MI #03911649
No. Fabricante 32190
Precio333.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Hexagonal, Phillips, Ranurado, Mango de Amortiguación, Forma de Hoja Ronda, Resistente a la Corrosión, Juego de 15 Piezas
Artículo MI #03911649
No. Fabricante 32190

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio333.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 125 mm ranurado, 150 Phillips mm, 150 mm ranurado, 175 mm ranurado, 5 mm hexagonal, 60 mm ranurado, 75 mm ranurado, 80 mm Phillips
  • Tamaños de boquilla
    #1 (Phillips), #2 (Phillips), #3 (Phillips), 1/2 (Hex) in, 1/4 (Hex) in, 2 (Slotted) in, 2.5 (Slotted) in, 3 (Slotted) in, 3.5 (Slotted) in, 3/8 (Hex) in, 4.5 (Slotted) in, 5/16 (Hex) in, 6.5 (Slotted) in, 7/16 (Hex) in, 8 (Slotted) in

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    15
  • Estilo de boquilla
    Hexagonal, Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705321905

Descripción general

Descripción del fabricante
32190 15PC JUEGO DE DESTORNILLADORES DE INSLTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo