Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza2-5/16 pulg.
- Grosor de la mordaza1 pulg.
- Ancho de la mordaza1/2 pulg.
- Longitud total8-7/16 pulg.
- Ancho de la punta1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesIncluye pelador de cables
- MaterialAcero de aleación
- Compensación del calibre del cable del pelador12 AWG