Motion
68400
Juego de llaves combinadas - 7 PC, Tipo de combinación, Acabado cromado pulido, Estilo de mango plano, 1/4 a 5/8 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #03911661
No. Fabricante 68400
Precio107.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves combinadas - 7 PC, Tipo de combinación, Acabado cromado pulido, Estilo de mango plano, 1/4 a 5/8 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #03911661
No. Fabricante 68400
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
Precio107.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    4-3/8 pulg., 5-1/8 pulg., 6-1/8 pulg., 6-3/8 pulg., 7-1/2 pulg., 7-1/8 pulg., 8-1/8 pulg.
  • Rango de tamaños de llave
    De 1/4 a 5/8 pulg.
  • Tamaños de llave
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Bolsa
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    092644684005
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
68400 JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 7 PIEZAS CON POU
  • El juego contiene: 68410, 68411, 68412, 68413, 68414, 68415 y 68416
  • Incluye bolsa con bolsillos marcados para cada llave
  • Los extremos abiertos se desplazan en un ángulo de 15 grados para áreas de trabajo confinadas
  • La desviación de ángulo de 15 grados de los extremos de la caja proporciona espacio libre sobre obstrucciones
  • Forjado con acero aleado de la más alta calidad
  • Resistente a la corrosión
  • Chapado en níquel y cromo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo