Motion
928-25HV
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 25 pies, ancho de la cuchilla de 1 pulgada, color naranja del cuerpo
Artículo MI #03911662
No. Fabricante 928-25HV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de la cuchilla de 25 pies, ancho de la cuchilla de 1 pulgada, color naranja del cuerpo
Artículo MI #03911662
No. Fabricante 928-25HV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcado de cerchas a 19.2"
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Marcar color
    Negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Método de retracción
    Automático

Descripción general

Descripción del fabricante
928-25HV CINTA DE ACERO DE 25'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo