Motion
5700570
Serie ISOTURN, grado IB55 , inserto de torneado estilo DNGA CBN, con forma de diamante, 12.7mm círculos máximos inscritos
Artículo MI #03912227
No. Fabricante 5700570
Precio383.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IB55 , inserto de torneado estilo DNGA CBN, con forma de diamante, 12.7mm círculos máximos inscritos
Artículo MI #03912227
No. Fabricante 5700570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio383.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    15.5 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    DNGA 150404T
  • Estilo de plaquita
    DNGA
  • Calidad del fabricante
    IB55
  • Material
    CBN
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante
  • Una o varias puntas
    Puntas múltiples

Descripción general

Descripción del fabricante
5700570 DNGA 431T-MC IB55

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo