Motion
624-60
Manguera y protectores de tubos serie 624 , manga cortafuego - Material de fibra de vidrio trenzada, 3.750 pulg. D.I., 12.000 pulg. Longitud
Artículo MI #03912249
No. Fabricante 624-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y protectores de tubos serie 624 , manga cortafuego - Material de fibra de vidrio trenzada, 3.750 pulg. D.I., 12.000 pulg. Longitud
Artículo MI #03912249
No. Fabricante 624-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3.750 pulg.
  • Longitud total
    12.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manga cortafuegos
  • Material
    Fibra de vidrio trenzada

Descripción general

Descripción del fabricante
624-60 MANGUITO CONTRA INCENDIOS
  • Protege la manguera de la llama directa.
  • Fabricado con una sola capa uniforme de tubo de fibra de vidrio trenzado, impregnado con caucho de silicona resistente a las llamas.
  • Rojo para facilitar la identificación.
  • Rango de temperatura de -65 a 500° F.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo