Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general11-3/4 pulg.
- Altura total7-3/4 pulg.
- Ancho general11-3/4 pulg.
Detalles
- Forma del conductoCircular
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+140 °F
- Flujo de aire máximo500 cfm
- Corriente del motor0.67 A
- Tipo de carcasa del motorRotor externo
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor120 V
- Tipo de montajeConducto
- Velocidad2750 rpm
- Estándares cumplidosCertificación CSA, UL Listed
- Clasificación de presión estática0.2 en wg, 0.4 en wg, 0.6 en wg, 0.8 en wg, 0 en wg, 1-1/2 en wg, 1 en wg
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás