Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general14 pulg.
- Altura total12-1/2 pulg.
- Ancho general14 pulg.
Detalles
- Forma del conductoCircular
- Diseño del ventiladorAxial, centrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+140 °F
- Flujo de aire máximo1499 cfm
- Corriente del motor4.86 A
- Tipo de carcasa del motorRotor externo
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajeConducto
- Nivel de sonido23 hijo
- Velocidad2900 rpm
- Estándares cumplidosCertificación CSA, UL Listed
- Clasificación de presión estática0.1 en wg, 0.2 en wg, 0.4 en wg, 0.6 en wg, 0.8 en wg, 0 en wg, 1-1/2 en wg, 1-1/4 en wg, 1 en wg, 2 en wg