Motion
FKD 14XL

Fantech
FKD 14XL

Ventilador Tubeaxial o de Conducto, Caudal de Aire en Rango: 2500-2999, Velocidad: 1550RPM, Tipo de Transmisión: Transmisión Directa
Artículo MI #03912287
No. Fabricante FKD 14XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
FKD 14XL

Ventilador Tubeaxial o de Conducto, Caudal de Aire en Rango: 2500-2999, Velocidad: 1550RPM, Tipo de Transmisión: Transmisión Directa
Artículo MI #03912287
No. Fabricante FKD 14XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    19-3/4 pulg.
  • Altura total
    20-1/4 pulg.
  • Ancho general
    19-3/4 pulg.

Detalles

  • Forma del conducto
    Circular
  • Diseño del ventilador
    Axial, centrífuga
  • Temperatura máx. de la corriente de aire
    +140 °F
  • Flujo de aire máximo
    2999 cfm
  • Corriente del motor
    7.12 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Rotor externo
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Conducto
  • Nivel de sonido
    19 hijo
  • Velocidad
    1550 rpm
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL Listed
  • Clasificación de presión estática
    0.1 en wg, 0.2 en wg, 0.4 en wg, 0.6 en wg, 0.8 en wg, 0 en wg, 1-1/2 en wg, 1-1/4 en wg, 1 en wg

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE ESCAPE EN LÍNEA FKD 14XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo