Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador12 pulg.
- Dimensiones de apertura12-7/8 x 12-7/8 pulg.
- Profundidad general21 pulg.
- Altura total17 pulg.
- Ancho general17 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Temperatura máx. de la corriente de aire+100 °F
- Flujo de aire máximo1499 cfm
- Corriente del motor1.19 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor120 V, 230 V
- Nivel de sonido9.4 hijo
- Velocidad1400 rpm
- Estándares cumplidosAMCA 301, ASHRAE, NFPA
- Clasificación de presión estática0.1 pulg. de peso, 1/2 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso