Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador18 pulg.
- Dimensiones de apertura18-1/2 x 18-1/2 pulg.
- Profundidad general24 pulg.
- Altura total22-9/16 pulg.
- Ancho general22-9/16 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Temperatura máx. de la corriente de aire+100 °F
- Flujo de aire máximo4499 cfm
- Corriente del motor6.39 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Nivel de sonido14.3 hijo
- Velocidad1550 rpm
- Estándares cumplidosAMCA 301, ASHRAE, NFPA
- Clasificación de presión estática0.1 pulg. de peso, 1/2 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso