Motion
407860
Medidor de vibración de uso intensivo: analiza la vibración, la velocidad, el desplazamiento y la aceleración
Artículo MI #03912662
No. Fabricante 407860
Precio1,149.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de vibración de uso intensivo: analiza la vibración, la velocidad, el desplazamiento y la aceleración
Artículo MI #03912662
No. Fabricante 407860
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
Precio1,149.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Amplio rango de frecuencia de 10 Hz a 1 kHz
  • Aplicación
    Cojinetes, motores, bombas, maquinaria giratoria
  • Descripción Palabra clave
    Analiza la vibración, la velocidad, el desplazamiento y la aceleración
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793950408605
  • Mediciones supervisadas
    Aceleración, desplazamiento, velocidad, vibración
  • UPC_NO
    793950408605

Descripción general

Descripción del fabricante
407860 VIBRACIÓN MTR/HD CON FUNCIÓN DISPL
  • Rangos - Aceleración: 200m/s2, Velocidad: 200mm/s, Desplazamiento: 2mm
  • Sensor de vibración remoto con adaptador magnético en cable de 39" (1m)
  • El modo de grabación almacena los valores máximo y mínimo para su posterior recuperación
  • Amplio rango de frecuencias de 10Hz a 1kHz
  • Resolución a 0.5m/s2, 0.5mm/s y 0.005mm
  • Precisión básica de ±(5% + 2 dígitos)
  • RMS o modos de medición del valor pico
  • Retención de datos, apagado automático
  • 9V alimentación de batería o adaptador de CA opcional
  • Incluye sensor remoto, soporte magnético, batería 9V , funda protectora de goma con soporte y estuche de transporte rígido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo