Motion
CB10-KIT
CB10-KIT
Artículo MI #03912689
No. Fabricante CB10-KIT
Precio124.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB10-KIT
Artículo MI #03912689
No. Fabricante CB10-KIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    Incluye: CB10 Localizador de disyuntores • Localice rápidamente disyuntores con alerta sonora y visual • Ajuste de sensibilidad variable para identificar el disyuntor correcto • Los indicadores LED determinan si la salida está correctamente cableada e identifican seis condiciones de fallo • Prueba de ICFT con botón pulsador • Listado por UL y aprobado por CE • Incluye 9V baterías CT20 Comprobador de continuidad/Localizador de cables • Prueba de continuidad a través de LED brillante y zumbador pulsátil alto • Sonda remota con LED intermitente (rojo/verde) que permite a un solo usuario rastrear hasta tres cables • Se engancha y cuelga del/de los cable(s) bajo prueba sin soporte • Aprobado por CE • Incluye 9V baterías DV20 Detector de voltaje de CA/Luz • Detección sin contacto de voltaje de CA de 100V CA a 600V CA • Resistente, carcasa doble moldeada • Linterna LED brillante incorporada con botón de encendido/apagado • CAT lll—600V con certificación UL, Homologación CE • Incluye dos pilas AAA • Funda de transporte incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
CB10-KIT KIT DE INTERRUPTORES
  • Incluye: CB10 Localizador de disyuntores
  • Localice rápidamente disyuntores con alertas sonoras y visuales
  • Ajuste de sensibilidad variable para localizar el disyuntor correcto
  • Los indicadores LED determinan si la salida está correctamente cableada e identifican seis condiciones de fallo
  • Prueba de ICFT con botón pulsador
  • Listado por UL y aprobado por CE
  • Incluye 9V batería CT20 Comprobador de continuidad/Rastreador de cables
  • Prueba de continuidad mediante LED parpadeante brillante y zumbador pulsátil fuerte
  • La sonda remota con LED parpadeante (rojo/verde) permite a un solo usuario rastrear hasta tres cables
  • Se engancha y cuelga del/de los cable(s) bajo prueba sin soporte
  • Aprobado por CE
  • Incluye linterna/detector de tensión de CA DV20 con batería 9V
  • Detección sin contacto de voltaje de CA de 100V CA a 600V CA
  • Carcasa robusta de doble molde
  • Linterna LED brillante integrada con botón de encendido/apagado
  • Certificación UL CAT lll—600V, con certificación CE
  • Incluye dos pilas AAA
  • Estuche de transporte incluido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo