Especificaciones
Detalles
- Incluye9V Estuche para batería y bolsa
- Catálogo del fabricante
- Rango de mediciónSin clavijas - 0 a 99.9 (relativo)
- Tipo de medidorMedidor de humedad sin clavija
- Tipo de sensorSin clavija (sin penetración)
Descripción general
- Medición no invasiva para controlar la humedad en madera y otros materiales de construcción
- Seleccione entre 10 tipos de madera y rangos de medición
- Medida de profundidad hasta 20mm ( 0.75") por debajo de la superficie
- La pantalla LCD muestra el % de humedad de la madera o el material que se está probando