Especificaciones
Detalles
- Precisión±3 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeBatería de litio 3.6V y software de análisis compatible con Windows® 98/2000/XP/Vista/7/8
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorRegistrador de datos de temperatura/humedad
- Humedad relativaDel 0 al 100 %
- Rango de temperatura-40 a 158 °F
Descripción general
- 32,000 lecturas (16,000 para cada parámetro: humedad/temperatura)
- Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Indicación de punto de rocío mediante el software Windows® (incluido)