Especificaciones
Detalles
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeBatería de litio 3.6V , tapa USB protectora, soporte de montaje y software de análisis compatible con Windows® 98/2000/XP/7/8/10 Vista
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorRegistrador de datos de temperatura
- Rango de temperatura-40 a 158 °F
Descripción general
- Registra hasta 32,000 lecturas de temperatura con una velocidad de muestreo programable por el usuario
- Velocidad de muestreo de datos seleccionable: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Umbrales de alarma programables por el usuario
- Indicación de estado mediante LED rojo/amarillo y LED verde
- Batería de larga duración (aprox. 1 año)
- Incluye batería de litio 3.6V , tapa USB protectora, soporte de montaje y software de análisis compatible con Windows®