Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones27-1/4 x 54-1/2 x 4-1/4 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga25000 lb
- MaterialHDPE, LDPE
- Número de tambores2
- Capacidad del cárter18 galones (EE. UU.)
Descripción general
- La cubierta de alta resistencia soporta cargas extra pesadas; ideal para almacenar o reparar equipos pesados propensos a fugas
- El diseño patentado de sumidero de flujo permite que el líquido pase libremente de un sumidero a otro para ayudarle a cumplir con las regulaciones de contención
- El diseño modular cuenta con accesorios exclusivos de mamparo y puertos pretaladrados para conectarse a otras plataformas; listos para usar tan pronto como lleguen
- Mezcle y combine las secciones que necesita para adaptarse a su espacio y ayudar a cumplir con los requisitos de capacidad del pozo
- La altura súper baja de 4.25" es fácil de cargar o descargar; las bombas y los embudos son de fácil acceso
- Captura fugas, goteos y derrames para ayudar a mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
- La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
- La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
- Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación