Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.9630 pulg.
- Ancho del anillo interior0.8125 pulg.
- Exterior Diámetro1.3780 pulg.
- En general Ancho0.8125 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónC88100 COJINETE
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU C88100 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.963 pulg. con 1.378 pulg. de diámetro exterior, 0.8125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHU C88100
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200 Especial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial