Motion
SHU 63/22 2RS

SHUSTER CORP
SHU 63/22 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 56 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03913541
No. Fabricante SHU 63/22 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 63/22 2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 22 mm de DI, 56 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03913541
No. Fabricante SHU 63/22 2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63/222RS BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHU 63/22 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 22 mm con diámetro exterior de 56 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 63/22 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
63/222RS BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"