Motion
SHU 5208AZ

SHUSTER CORP
SHU 5208AZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #03913544
No. Fabricante SHU 5208AZ
Precio693.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 5208AZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #03913544
No. Fabricante SHU 5208AZ
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
Precio693.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    30.2 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5208AZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5208AZ BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"