Motion
SHU 6213NRC3

SHUSTER CORP
SHU 6213NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03913562
No. Fabricante SHU 6213NRC3
Precio617.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 6213NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 120 mm D.E., 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03913562
No. Fabricante SHU 6213NRC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio617.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6213NRC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SHU 6213NRC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65 mm con diámetro exterior de 120 mm, ancho de 23 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6213NRC3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6200
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6213NRC3 BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"