Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior36.5 mm
- Ancho del anillo exterior36.5 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5308A BRG DE BOLA DE FILA DOBLE
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión