Motion
5530498
Broca de longitud de Revendedor - 0.257 pulg., Material Carburo, 1.97 pulg. Canal, 3.58 pulg. OAL
Artículo MI #03913629
No. Fabricante 5530498
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de Revendedor - 0.257 pulg., Material Carburo, 1.97 pulg. Canal, 3.58 pulg. OAL
Artículo MI #03913629
No. Fabricante 5530498
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    0.257 pulg.
  • Canal Longitud  
    1.97 pulg.
  • En general Longitud  
    3.58 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.312 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5530498 SCD 0257-197-0312ACP5 908

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good