Motion
HTG-38
HTG-38
Artículo MI #03913674
No. Fabricante HTG-38
Precio70.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTG-38
Artículo MI #03913674
No. Fabricante HTG-38
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
Precio70.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    CA
  • Descripción
    Se utiliza para ayudar a proteger los conjuntos de mangueras críticas de chispas, salpicaduras fundidas, calor e incendios. HeatGuard es una funda protectora completamente sin amianto, resistente al calor que es un hilo de fibra de vidrio de punto blanco tejido y recubierto con caucho de silicona rojo óxido de hierro. Se aplica fácilmente sobre la mayoría de mangueras y acoplamientos, con solo abrazaderas de manguera o bridas de cable necesarias para la fijación. Para uso en áreas de soldadura, compartimentos de motor, acerías, plataformas petrolíferas y construcción de asfalto caliente. Cualquier aplicación en la que la manguera esté expuesta a altas temperaturas. También disponible como HeatGuard Hi-Temp. Rango de temperatura: -54°C a 260°C (-65°F a 500°F).
  • Tipo de extremo
    HTG
  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Código de armonización
    7320.20.5060
  • Material
    Fibra de vidrio
  • UPC_NO
    072053930573

Descripción general

Descripción del fabricante
HTG38 MANGUITO CONTRA INCENDIOS
  • HeatGuard puede pagar por sí mismo en costes reducidos de sustitución y mantenimiento; Empaquetado en longitudes de 50 pies; Grosor nominal de la pared: 0.135"; Disponible en dos calidades: HeatGuard y HeatGuard Hi-Temp.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos