Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible4 mm
- Tamaño hexagonal8 mm
- Diámetro total10 mm
- Longitud total25.9 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoPolipropileno
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2ISO
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a ISO
- Tipo de conexión de conexión4 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 4 mm
- Puerto/D.E. del tubo 2M5
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Material del selloNitrilo
- SerieKP
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Descripción general
- Limpiar los accesorios de un solo toque
- Para tuberías de aire del sistema de accionamiento
- Tamaño M5 estandarizado
- Las piezas de resina son de polipropileno
- KPQ: latón (niquelado electrónico)
- KPG: Acero inoxidable (SUS304)
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable