Motion
N13Q05R56

DODGE
N13Q05R56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #03913782
No. Fabricante N13Q05R56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
N13Q05R56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #03913782
No. Fabricante N13Q05R56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE RHB / MSM 38 TTB 1.0000" S/L
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2921 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
N13Q05R56 REDUCTOR MODIFICADO POR DIBUJO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"