Motion
30QS60H56

DODGE
30QS60H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #03914480
No. Fabricante 30QS60H56
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30QS60H56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, salida izquierda, bastidor 56C
Artículo MI #03914480
No. Fabricante 30QS60H56
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11.38 x 6.71 x 10-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.71 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2138 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2300 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    782476250379

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR S.S. ULTRA KLEEN 30QS60H56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good