Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de doble acción de la varilla no giratoria única CQSK del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSK ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- Serie de cilindrosCQS
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajePie
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
Descripción general
- Varilla no giratoria
- Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
- Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores