Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo350C
- Altura total238 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho general90 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.9 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl separador de agua de la serie AMG se instala en la línea de presión de aire para eliminar las gotas de agua del aire comprimido. Está disponible en 7 tamaños con una variedad de combinaciones opcionales para satisfacer los requisitos de su aplicación.
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Vida útil del elemento2 años
- Tipo de filtroSeparador de agua
- Compensación de fluidoAire
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo53 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- SerieAMG
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL,JIS
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AMG350C-N03C SEPARADOR DE AGUA
- Separador de agua con posible conexión modular
- Tasa de eliminación de agua: 99 %
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Opciones: material de fluorolubricación, presión de aire media, guía de drenaje, dirección de inversión de ENTRADA-SALIDA, lavado desengrasante, vaselina blanca
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad