Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI0
- Peso13.88 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorNegro
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Punto de caída+458 °F
- Rango de temperatura+10 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa compleja de aluminio a base de aceite mineral, de presión extrema
- Grasa compleja de aluminio, muestra todas las características beneficiosas de ese espesante, incluida la resistencia al lavado con agua, excelente bombeabilidad y estabilidad mecánica y térmica
- La baja separación del aceite y la buena capacidad de bombeo lo hacen ideal para su uso en sistemas de lubricación centralizados
- Recomendado para el engrase general de maquinaria minera
- Rango de temperatura útil: -12°C a 177°C (10°F a 350°F)
- Aceite mineral y ecológico
- Color: negro
- Grado: NLGI 0