Motion
F2PS-BL-062
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917421
No. Fabricante F2PS-BL-062
Price$31.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917421
No. Fabricante F2PS-BL-062
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
Su precio$31.75/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Bore Diameter  
    5/8 pulg.
  • Overall Height  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.365757 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Insertar material
    52100 Acero cromado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861006054
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2152 lbf.
  • Serie
    F2PS-BL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861006054

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO PRENSADO F2PS-BL-062 , COJINETE DE BOLAS
  • La carcasa de una pieza tiene un acabado chapado a prueba de óxido
  • El inserto del cojinete está revestido con un revestimiento de caucho no conductor resistente al aceite que corrige hasta 2° desalineaciones a la vez que reduce la vibración y el ruido
  • Incluye 2 tornillos de fijación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron