Motion
PBDC-BR-062
2 Cojinete de bloque de almohada de acero fundido con perno - 5/8 pulg., Material fundido a presión
Artículo MI #03917426
No. Fabricante PBDC-BR-062
Precio46.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Cojinete de bloque de almohada de acero fundido con perno - 5/8 pulg., Material fundido a presión
Artículo MI #03917426
No. Fabricante PBDC-BR-062
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
Precio46.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • En general Altura  
    1.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    3.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce
  • Material de la carcasa
    Fundición a presión
  • Insertar material
    Bronce
  • Tipo de bloqueo
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    044861013250
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Serie
    PBDC-BR
  • UPC_NO
    044861013250

Descripción general

Descripción del fabricante
PBDC-BR-062 FUNDIDO A PRESIÓN, COJINETE DE BRONCE
  • Rodamiento de manguito de bronce poroso de encaje a presión en carcasa de zinc fundido a presión
  • No corrosivo y ligero con orificio de aceite para lubricación
  • Para uso en aplicaciones ligeras
  • Tolera de -5° a 220° F.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron