Motion
F2SS-UH-062
2 Rodamiento UHMW de acero inoxidable prensado con brida de pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje con brida de 2-Bolt, carcasa de acero inoxidable prensado
Artículo MI #03917434
No. Fabricante F2SS-UH-062
Precio42.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento UHMW de acero inoxidable prensado con brida de pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje con brida de 2-Bolt, carcasa de acero inoxidable prensado
Artículo MI #03917434
No. Fabricante F2SS-UH-062
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
Precio42.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable prensado
  • Número de catálogo del fabricante
    044861007235
  • Número de Upc del fabricante
    044861007235
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • UPC_NO
    044861007235

Descripción general

Descripción del fabricante
F2SS-UH-062 ESTRÍAS DE PRENSA, COJINETE DE UHMW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron