Motion
F2PH-BL-075
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917439
No. Fabricante F2PH-BL-075
Precio53.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917439
No. Fabricante F2PH-BL-075
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
Precio53.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Insertar material
    52100 Acero cromado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861012543
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2877 lbf.
  • Serie
    F2PH-BL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861012543

Descripción general

Descripción del fabricante
F2PH-BL-075 PRENSADO DE ACERO, CABEZA ESFÉRICA
  • Carcasa de dos piezas de calibre pesado con acabado chapado a prueba de óxido
  • La carcasa está engarzada en los orificios de los pernos
  • El inserto de cojinete con 2 tornillos de fijación tiene un anillo guía interior más largo para un soporte de carga adicional
  • El revestimiento de caucho no conductor extra grueso corrige la desalineación hasta 2° a la vez que reduce el ruido y la vibración.