Motion
FS514
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. de manguera, 200 psi psi, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #03917790
No. Fabricante FS514
Precio39.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. de manguera, 200 psi psi, 1/2 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #03917790
No. Fabricante FS514
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
Su precio$39.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.700 lb

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Caudal
    28.20 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁSTAGO DE MANGUERA JIFFY-TITE DE FS514 TOMAS 90 GRADOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"