Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.234 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónSoldadura, cámaras, frío y calor
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Hansen 700
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi