Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPT
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Peso0.042 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido12000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas hidráulicas, petróleo y gas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Presión de trabajo3000 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi