Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Peso0.154 lb
Details
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido10000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas hidráulicas, petróleo y gas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo2500 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
FH44FB CLAVIJA DE MORDIDA A PRESIÓN RECTA-VERDADERO HEMBRA