Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Peso0.361 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido4800 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas hidráulicas, petróleo y gas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo1200 psi
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi