Motion
FHS2M2B
Toma hidráulica - Material de cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18 , 2000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03917871
No. Fabricante FHS2M2B
Precio32.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma hidráulica - Material de cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18 , 2000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03917871
No. Fabricante FHS2M2B
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
Precio32.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.260 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Herramientas hidráulicas, petróleo y gas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE DOS VÍAS DE CIERRE A PRESIÓN DE FHS2M2B TOMAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle