Motion
FIS2M2
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, 1/4 – 18 rosca macho, 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917877
No. Fabricante FIS2M2
Precio40.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, 1/4 – 18 rosca macho, 3000 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917877
No. Fabricante FIS2M2
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
Precio40.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.241 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Herramientas hidráulicas, petróleo y gas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA UNIDIRECCIONAL SNAP-TITE DE FIS2M2 TOMAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo