Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Peso0.306 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido9000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónHerramientas hidráulicas, petróleo y gas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo2250 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
TOMA DE FIS3F3 , DE UNA VÍA, CON CIERRE A PRESIÓN HEMBRA