Motion
FIS3M3
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, 3/8 – 18 rosca macho, 2250 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917879
No. Fabricante FIS3M3
Precio45.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, 3/8 – 18 rosca macho, 2250 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917879
No. Fabricante FIS3M3
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
Precio45.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.348 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Herramientas hidráulicas, petróleo y gas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    2250 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA UNIDIRECCIONAL SNAP-TITE DE FIS3M3 TOMAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo