Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.063 lb
Detalles
- AplicaciónRefrigeración del molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Caudal4.50 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónMoldeado por inyección, automotriz
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo200 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi