Motion
FP352S
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, 1/4 – 18 Rosca macho, 200 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #03917885
No. Fabricante FP352S
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, 1/4 – 18 Rosca macho, 200 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #03917885
No. Fabricante FP352S
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
Precio15.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.041 lb

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
  • Caudal
    10.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN FP352S , JIFFY-TITE, TUBERÍA MACHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo