Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Peso0.277 lb
Detalles
- AplicaciónRefrigeración del molde de inyección
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Caudal5.90 gpm
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Industria/AplicaciónMoldeado por inyección, automotriz
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo200 psi
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi