Motion
H1S4
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20 , 4000 psi psi, Tamaño de cuerpo 1/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917903
No. Fabricante H1S4
Precio29.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20 , 4000 psi psi, Tamaño de cuerpo 1/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #03917903
No. Fabricante H1S4
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
Precio29.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    7/16 – 20 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.177 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20
  • Caudal
    1.80 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA HEMBRA DE TUBO DE H1S4 TOMAS Y 2 VÍAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo