Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca7/16 – 20 AAG
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Peso0.062 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20
- Caudal1.80 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi