Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Peso0.342 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón y acero
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 1/4 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarLincoln
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi